品番 : EA983TM-42
品名 : 480x180x600mm ロックアウト管理ボックス
仕様
| サイズ | 480(W)×180(D)×600(H)mm | 鍵穴径 | 7.8mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 9.3kg | キーハンガー数 | 16個 |
| 棚板 | 2枚 | 材質 | 鋼鉄(高温焼付塗装) |
| キャビネット型のロックアウトステーションです。 南京錠、ハスプ、タグなどの安全用品を一括保管・管理できます。 |
|||
| 多機能・部門管理向け 部署ごとや作業チームごとの一括管理に適した大容量構造です。 |
|||
| 内部にはフックが16個付いており、南京錠やハスプなどの吊り下げ収納に最適です。 | |||
| レイアウト調整が可能な仕切り 内部の仕切り板は位置調整が可能で、各種ロックアウト器具のサイズに合わせて空間を自由に分割できます。 |
|||
| 保管状況がひと目でわかる窓構造 正面のクリア窓は開けることなく、内部に保管された鍵や重要部品などが目視確認できます。 |
|||
| 表面に高温プラスチックコーティングを施した鋼鉄製 厚手のスチールに高温焼付塗装処理が施されており、耐久性・耐食性があります。 |
|||
| 壁に取り付けて固定設置可能。 | |||
| シリンダー錠2本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TM-41 360x163x450mm ロックアウト管理ボックス |
| EA983TM-42 480x180x600mm ロックアウト管理ボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
