詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TM-72

品名 : 390x130x440mm ロックアウト管理ボックス

仕様

キーハンガー 6個 ホルダー 3個
サイズ 390×130×440mm 鍵穴径 7.5mm
重量 2.56kg 使用温度範囲 -20~90℃
材質 本体:ABS樹脂
カバー:ポリカーボネート
南京錠を最大12個とタグを収納できるロックアウトステーション
1つのフックに南京錠は2個収納可能です。
施錠可能な透明のドアは、中身をすぐに確認できるだけでなく、内容物を損傷、盗難、紛失から保護します。
壁に固定したい場合は簡単に取り付けられるよう、あらかじめ穴が開けられています。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TM-71 390x130x440mm ロックアウト管理ボックス
EA983TM-72 390x130x440mm ロックアウト管理ボックス
EA983TM-73 390x130x440mm ロックアウト管理ボックス
ウェブカタログ画像
  • キーハンガー6個付き\nタグ収納ホルダー付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top