品番 : EA983TR-11
品名 : 136x 77x104mm ボールバルブロックアウト
仕様
| 適合パイプ径 | 13~63mm | 鍵穴径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 136mm | 幅 | 77mm |
| 高さ | 104mm | 材質 | ABS樹脂 |
| ボールバルブのハンドルをを挟み込むように設計されており、バルブハンドルの誤作動を防ぎます。 | |||
| 耐久性に優れたABS樹脂製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-11 136x 77x104mm ボールバルブロックアウト |
| EA983TR-12 165x 92x115mm ボールバルブロックアウト |
| EA983TR-13 307x112x222mm ボールバルブロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
