品番 : EA983TR-111
品名 : 45mm バタフライバルブロックアウト
仕様
| 最大開口幅 | 45mm | サイズ | 92.5(W)×52.5(D)×185(H)mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 10mm | 材質 | スチール、ナイロン |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | ||
| 様々なタイプのバタフライバルブをロックアウト可能 | |||
| 耐衝撃性・耐薬品性があり、あらゆる環境での使用に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983TR-131 : 45mm バルブロックアウト(ケーブル付) |
| 本体 | EA983TR-132 : 45mm バルブロックアウト(アーム付) |
| 本体 | EA983TR-133 : 45mm バルブロックアウト(Wアーム付) |
| 本体 | EA983TR-134 : 45mm バルブロックアウト(ケーブル・アーム付) |
ウェブカタログ画像
拡大
