品番 : EA983TR-134
品名 : 45mm バルブロックアウト(ケーブル・アーム付)
仕様
| 最大開口幅 | 45mm | サイズ | 225(W)×65(D)×185(H)mm |
|---|---|---|---|
| アーム径 | 9.9mm | アーム長 | 180mm |
| ワイヤーサイズ | φ3.2×2400mm | 材質 | スチール、ナイロン |
| 鍵穴径 | 10mm | 使用温度範囲 | -20~120℃ |
| 大型のレバー式バルブ、T字ハンドル、その他固定が難しい機械装置など、さまざまな種類やサイズのバルブをロックアウトできます。 | |||
| 耐衝撃性・耐薬品性があり、あらゆる環境での使用に最適 | |||
| ケーブル、アーム付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,660 円(税抜)/ 9,526 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/21 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-131 45mm バルブロックアウト(ケーブル付) |
| EA983TR-132 45mm バルブロックアウト(アーム付) |
| EA983TR-133 45mm バルブロックアウト(Wアーム付) |
| EA983TR-134 45mm バルブロックアウト(ケーブル・アーム付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA983TR-111 : 45mm バタフライバルブロックアウト |
ウェブカタログ画像
拡大
