詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-141

品名 : 24.4mm ミニチュアバルブロックアウト

仕様

バルブサイズ 取付径:24.4mm
ハンドル:φ55×43(H)mmまで
鍵穴径 8mm
べースサイズ φ52mm 穴サイズ 24.4mm
本体サイズ φ60×49(H)mm 材質 ポリカーボネート
使用温度範囲 -20℃~+120℃
ロックするとバルブが回転しなくなります。
バルブ取付け用ベースパーツを組み合わせて使用します。
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 16:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-141 24.4mm ミニチュアバルブロックアウト
EA983TR-142 32/46mm ミニチュアバルブロックアウト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top