詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-22

品名 : 216x 76mm ボールバルブロックアウト

仕様

適合パイプ径 13~71mm 鍵穴径 8mm
全長 216mm 幅 95mm
高さ 146mm 重量 244g
材質 ABS樹脂
取り外し可能なインサートにより、幅広い形状やサイズのハンドルに対応可能
補助用の背面プレートにより、ダブルロールバルブもロック可能
耐久性に優れたABS樹脂製
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 10:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-21 155x 76mm ボールバルブロックアウト
EA983TR-22 216x 76mm ボールバルブロックアウト
EA983TR-23 301x 99mm ボールバルブロックアウト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top