詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-42

品名 : 31-76mm ボールバルブロックアウト

仕様

適用バルブサイズ 31~76mm(直径:1-1/4”~3”) 鍵穴径 9.8mm
サイズ 155×110mm ハンドルを挟む部分の内寸(隙間寸法) 約11mm
材質 硬化鋼
一体型デザインにより、ボールバルブを「閉」の状態にしたまま、レバーが動かないようしっかりと固定できます。
表面には高温焼き付け塗装が施されており、サビに強い仕様。
【使い方】
1:固定したいボールバルブのハンドル部分に本製品を被せるように装着します。
2:ハンドルが回らない位置に合わせます。
3:製品にある穴(穴径9.8mm)に、南京錠(別売)を通して施錠します。これによって器具が外れなくなり、バルブがロックされます。
※南京錠は別売です。
追加説明
カタログ価格

1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-41 6.35-25mm ボールバルブロックアウト
EA983TR-42 31-76mm ボールバルブロックアウト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top