詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-552

品名 : 111.5x47.5x47.0mm 電気ブレーカーロックアウト

仕様

サイズ 111.5(W)×47.5(D)×47(H)mm 最大つかみ幅 53.5mm
鍵穴径 8.5mm ねじ径 5mm
重量 82g 使用温度範囲 -20~120℃
材質 ナイロンPA
8つの穴で調整してロックできます。
簡単に設置でき、工具は不要です。
追加説明
カタログ価格

3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/09 21:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA983TR-551 104.0x47.5x52.0mm 電気ブレーカーロックアウト
EA983TR-552 111.5x47.5x47.0mm 電気ブレーカーロックアウト
EA983TR-553 130.5x47.5x51.0mm 電気ブレーカーロックアウト
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 対応スイッチ幅★53.5mm
  • 取付手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top