品番 : EA983TR-67
品名 : 457-635mm ゲートバルブロックアウト
仕様
| バルブサイズ | 457~635mm | 鍵穴径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 655mm | 厚み | 63mm |
| 中心穴径 | 135mm | 材質 | ABS樹脂 |
| ハンドル全体を覆うことで、バルブが開閉するのを防ぎます。 | |||
| 2分割構造を採用。収納や持ち運びの際は、2つのパーツを1つに重ね合わせることができます。 | |||
| 最大2つの南京錠を取り付け可能。 | |||
| 耐久性に優れたABS樹脂製。メタルフリー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 04:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
