詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TR-691

品名 : φ49.8x31.6mm スイッチロックアウト(22mm用)

仕様

外径 49.8mm 高さ 31.6mm
穴径 22.5mm 鍵穴径 8mm
重量 25g 材質 ポリカーボネート
押しボタン式、またはねじ込み式の緊急停止ボタンに取り付け可能。
使い方は簡単で、誤作動を防止します。
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/16 16:12現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983TR-691 φ49.8x31.6mm スイッチロックアウト(22mm用)
EA983TR-692 φ49.8x31.6mm スイッチロックアウト(25mm用)
EA983TR-693 φ49.8x31.6mm スイッチロックアウト(30mm用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top