品番 : EA983TR-711
品名 : 44x48x27mm スイッチロックアウト(22mm用)
仕様
| 穴径 | 22.5mm | サイズ | 44×48×27(H)mm |
|---|---|---|---|
| 鍵穴径 | 7mm | 重量 | 17g |
| 材質 | ポリカーボネート | ||
| スイッチまたは制御装置への接触を遮断し、誤作動を防止します。 | |||
| 透明なポリカーボネート製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/04 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-711 44x48x27mm スイッチロックアウト(22mm用) |
| EA983TR-712 44x48x27mm スイッチロックアウト(30mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
