品番 : EA983TR-722
品名 : φ48.5x42.0mm スイッチロックアウト(30mm用)
仕様
| 外径 | 48.5mm | 高さ | 42mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 30mm | 鍵穴径 | 8mm |
| 重量 | 25g | 材質 | ポリカーボネート |
| 高さ35mmまでのスイッチに適合します。 | |||
| 押しボタン式またはねじ込み式の緊急停止ボタンに取り付け可能。 | |||
| 使い方は簡単で、誤作動を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TR-721 φ48.5x42.0mm スイッチロックアウト(22mm用) |
| EA983TR-722 φ48.5x42.0mm スイッチロックアウト(30mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
