品番 : EA983TS-229
品名 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ)
標準、nanoの2種のセキュリティスロットに対応。シリンダ錠タイプのセキュリティワイヤー。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-91 |
|---|---|---|---|
| 取付可能スロット | 標準、Nano | サイズ | シリンダサイズ(直径)/約11mmワイヤー長/約1.8mワイヤー直径/約4.5mm |
| 仕様 | シリンダ(鍵) | 取り付け可能スロットサイズ | 3×7mm、2.5×6mm※3.2×4.5mmには対応しません。 |
| マスターキー対応 | 対応 | ワイヤー部材質 | 亜鉛(ビニールコーティング加工あり) |
| セット内容 | セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2 | 対応機種 | 3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのNanoロック全てに対応します。※3.2×4.5mmのNobleロックには対応しません。※SLE-19Pには対応しません。 |
| 標準、Nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤーです。(Nobleは不対応です) | |||
| シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。 | |||
| ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器にキズが付くのを防ぎます。 ※3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのNanoロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのNobleロックには不対応です) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/11 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-229 φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ) |
| EA983TS-230 φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル) |
