品番 : EA983TS-232
品名 : φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤー(Nano Saver対応)
nanoスロットに簡単取付け、一体型、シリンダタイプ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SLE-38S |
|---|---|---|---|
| 取付可能スロット | Nano | セット内容 | 本体×1本、カギ×2本 |
| シリンダーサイズ | Φ12.5mm | サイズ | ワイヤー長:2.0m ワイヤー直径:4.4mm |
| 対応スロットサイズ | 2.5×6mm | ||
| シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 | |||
| 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 | |||
| Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 | |||
| 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 | |||
| シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-231 φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応) |
| EA983TS-232 φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤー(Nano Saver対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
