詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TS-233

品名 : φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)

NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SLE-36S
仕様 Noble Wedge対応 セット内容 本体×1本
シリンダーサイズ Φ10mm サイズ ワイヤー長:2.0m
ワイヤー直径:4.4mm
Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。
暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
追加説明
カタログ価格

4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/24 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1914ページ
バリエーション一覧
EA983TS-233 φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤー(Noble Wedge対応)
EA983TS-234 φ4.4mmx2.0m セキュリティワイヤー(Nano Saver対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top