品番 : EA983TS-297
品名 : USBコネクタ取付セキュリティキット(白)
USBポートをふさいで、データを守る!!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-46-W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト(本体スイッチ部、取り付け部品) | セット内容 | 本体×1取り付け部品×4(内1個は本体に取り付けています) ≪備考≫※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。 |
| USB Aコネクタ専用です。 | |||
| USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 | |||
| 追加の取り付け部品のオプションがあります。※取り付け部品のカラーと本体のスイッチ部分が同じカラーのもの(SL-46WOP)をお求めください。※本製品のご使用時において不正な利用による情報の漏洩、データの改ざんなどの被害については責任を負いかねます。 |
|||
| コンパクトに折りたたみ可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-7 USBコネクタ取付セキュリティ(青) |
| EA983TS-297 USBコネクタ取付セキュリティキット(白) |
| EA983TS-298 USBコネクタ取付セキュリティキット(赤) |
| EA983TS-300 TypeCポート取付セキュリティキット(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA983TS-297AA : USBコネクタ取付セキュリティ用取付部品(白/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
