品番 : EA983TS-35
品名 : 50mmx40m 封印テープ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LB-SLTP50 |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | 幅50mm×40m | 厚さ | 0.175 |
| 材質 | 紙基材:クラフト紙 擬似接着部分:ポリエチレンフィルム |
||
| 剥がしたことがひと目でわかる開封防止テープ。 | |||
| 被着物からテープをはがしたら、再接着できないテープです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1935ページ 2339ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983TS-34 25mmx20m 封印テープ |
| EA983TS-35 50mmx40m 封印テープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA983TS-34です。
