詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TT-11

品名 : 600mm ねじ止めワイヤーロック(シリンダータイプ)

仕様

メーカー ノムラテック 型番 N-1092
用途 現場機材・工具の盗難防止
店舗備品の保管・管理
室内外の開閉部の施錠に
サイズ 本体:65×65×27mm
ワイヤーケーブル:600mm
ワイヤー径 3mm 耐荷重 ねじ止め:水平方向 15kg
両面テープ止め:水平方向 5kg
材質 シリンダー本体:亜鉛ダイカスト・ステンレス
ディンプルキー:真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
固定プレート:ステンレス
ワイヤー:スチール(被覆部分PVC)
ドリルねじ:ステンレス
両面テープ:アクリル系粘着剤
付属品 シリンダー錠本体、固定プレート、両面接着テープ×2、ワイヤー、ドリルねじ×4、ディンプルキー×3
ねじ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内蔵したワイヤー錠です。
錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」することができます。
取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選べます。
※両面接着テープでの取り付けの場合は、ネジ止めより固定状態は劣ります。
屋外でのご使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。
ねじ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。
追加説明
カタログ価格

3,060 (税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/17 19:28現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983TT-11 600mm ねじ止めワイヤーロック(シリンダータイプ)
EA983TT-12 600mm ねじ止めワイヤーロック(南京錠タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 店舗什器等の保管に
  • 自転車の施錠管理に
  • 工場の施錠管理に
  • 戸棚の施錠に

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top