品番 : EA983TY-23
品名 : 70-110cm つっかい棒・伸縮式(片引き戸用)
仕様
用途 | 片引き戸用 | 使用長 | 0.7~1.11m |
---|---|---|---|
材質 | アルミニウム、樹脂 | パイプ外径 | 37mm |
重量 | 680g | ピッチ | 7mm間隔 |
ドアノブや窓枠にはめ込んでレバーを倒すだけで完全固定ができます。 | |||
【使用方法】(動画と併せてご参照下さい) ①添付画像(使用写真)のように穴をポッチに合わせて長さを固定します。 (穴が多数あいている為、長さの調整が細かくできます。) ②適当な長さにして窓枠に嵌め込みレバ-を倒すと固定できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 18:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2387ページ |
代替品
![]() |
|