品番 : EA983TZ-200
品名 : 2000-2500mm シャッターガード
仕様
対応間口 | 2000~2500mm | 材質 | 本体:アルミ合金押出型材 アンカー部:ABS樹脂 |
---|---|---|---|
色 | 白 | アウター部サイズ | 42×53(H)mm |
インナー部サイズ | 36.7×46.2(H)mm | 重量 | 2640g |
間口2~2.5mの軽量手動シャッター用。 | |||
内側からセットします。 | |||
風速45m/s相当に耐える強度。 | |||
台風や竜巻などの突風によるシャッターの破損を防ぎます。 | |||
工具不要の簡単設置できます。 | |||
シャッターにも加工不要です。 | |||
倉庫や車庫の防犯対策にお使いください。 | |||
電動シャッター・窓用シャッターには使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 05:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2430ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983TZ-140 1400-2000mm シャッターガード |
EA983TZ-200 2000-2500mm シャッターガード |