品番 : EA983VD-100
品名 : 5x1000mm チェーンロック(ステンレス製)
仕様
| 材質 | チェーン:ステンレス(SUS304) 南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー) |
南京錠サイズ(縦×横) | 63×32mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 5mm | 全長 | 1000mm |
| チェーン内寸 | 27×8㎜ | ||
| 鍵3本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/06/19 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983VD-60 5x 600mm チェーンロック(ステンレス製) |
| EA983VD-100 5x1000mm チェーンロック(ステンレス製) |
メイン画像
拡大
