品番 : EA983ZA-102
品名 : キーボックス(可変ダイヤル/ライト付/つる無)
仕様
| キーボックス幅 | 81mm | 外寸サイズ | 90(W)×55(D)×140(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 72(W)×29(D)×121(H)mm | 材質 | 亜鉛合金 |
| 使用電池 | CR2032電池×1個(別売) | ||
| シャッター付き | |||
| ライト付き (ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります) |
|||
| 番号設定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/18 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
ウェブカタログ画像
拡大
