品番 : EA983ZA-16
品名 : キーボックス(可変ダイヤル)
鍵などの貴重品を収納できるセキュリティボックス。4桁ダイヤル・左右開閉式。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-74 |
|---|---|---|---|
| 本体外寸 | 59.5(W)×19(D)×135.3(H)mm | 本体内寸 | 27(W)×16(D)×87(H)mm |
| U字金具 | 直径:φ6.35mm 外寸:37.45(W)×45.15(H)mm 内寸:31.1(W)×38.8(H)mm |
重量 | 270g |
| 材質 | 亜鉛合金 | ||
| カギなどの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックスです。 | |||
| カギの受け渡しなどに最適です。 | |||
| 暗証番号は4桁の数字で設定可能です。 ※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。 ※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
