詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-26

品名 : 75mm キーボックス(可変ダイアル式)

カタログ訂正

26/06/01 ●外寸幅/外寸奥行/ボックス幅/ツル径 誤:77/45/68/7.93mm 正:75/47/75/7.6mm (NO.57 963)

仕様

キーボックス部サイズ 外寸:75(W)×47(D)×132(H)mm
内寸:68(W)×25(D)×110(H)mm
ツル径 7.6mm
クリアランスサイズ タテ:117mm
ヨコ:42mm
材質 本体:亜鉛合金
ケーブル:スチール(ビニールコーティング)
10,000通りの組み合わせを設定できる、4桁の可変ダイヤル式
腐食や摩耗に強い亜鉛合金製ロック本体
屋外使用可
追加説明
カタログ価格

6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/23 21:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2335ページ
ウェブカタログ画像
  • 腐食や摩耗に強い亜鉛合金製ロック本体

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top