詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-27

品名 : 137x 66x213mm キーボックス(可変ダイヤル/簡易防水

仕様

外寸サイズ(mm) 66×137×213(H) 内寸サイズ(mm) 52×93×185(H)
材質 ABS樹脂
ワイヤー 取っ手長さ:320~400mm、幅:15mm、厚み:4mm 重量 約545g
カギの安全な受け渡しに。
カードキー等、複数の鍵を収納できます。
番号設定可(3桁ダイヤル式)
マスターキー2本付
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,360 (税抜)/ 10,296 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/20 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2334ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top