品番 : EA983ZA-62
品名 : 75x53x124mm キーボックス(可変ダイヤル式)
仕様
| 幅(mm) | 76 | 外寸サイズ | 76×53×124(H)mm |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 57×35×93(H)mm | 材質 | 本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング) |
| 鍵の安全な受け渡しに。 | |||
| 番号設定可能(4桁ダイヤル式) | |||
| 耐久性のある樹脂カバーでダイヤル部の凍結や詰まりを防ぎます | |||
| 樹脂カバーを開くとダイヤル部が自動的に光り、消灯後下部の黒いボタンを押すと再度光ります | |||
| 壁面取付用(ビス付属) | |||
| 追加説明 |
設定した暗証番号は忘れないよう、ご自身で大切に保管してください。 |
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
