詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CD-61

品名 : 125kg マグネットリフター

仕様

吊上能力(安全使用荷重) 鋼板:125kg
丸鋼:50kg
吊上サイズ 鋼板:厚み20mm以上
丸鋼:φ200mm以下
最大吊上長さ 1500mm 155mm
奥行 69mm 高さ 138mm
フック穴径 34×27mm 重量 4kg
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用可能
オン・オフの切り替えは手動
吊り輪に張力がかかっている時は、自動的にハンドルをロックするリフティング・アイセンサー搭載
ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き
事前に荷重テストができる安全シム付き
追加説明
カタログ価格

105,000 (税抜)/ 115,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/25 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1735ページ
バリエーション一覧
EA984CD-61 125kg マグネットリフター
EA984CD-62 250kg マグネットリフター
ウェブカタログ画像
  • 落下防止の安全機能付き\n※リフティング・アイセンサー\n※セーフティロックボタン搭載
  • 事前に荷重テストができる安全シム付き
  • ホイストやクレーンに引っ掛けるだけ
  • A:101mm B:155mm C:69mm D:74mm\nE:64mm  F:152mm G:34mm H:27mm\n

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top