詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CE-4

品名 : 350x105x850mm ボードトロリー

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 064655
サイズ 350(W)×105(D)×850(H)mm ボード保持部 250×55mm
材質 スチール 重量 2kg
1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。
幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。
軽量でコンパクト
追加説明
カタログ価格

12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 02:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0144ページ 1653ページ

代替品

EA520LT-1A
  • 品番

    EA520LT-1A

  • コメント

    手すり付き台車(ボード運搬用)

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top