品番 : EA984CM-11
品名 : DC24V/φ 35mm/250N 電磁マグネットホルダー
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様
| 電圧 | DC24V | 電流 | 240mA |
|---|---|---|---|
| 最大吸着力 | 250N ※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です |
直径 | 35mm |
| 高さ | 48mm | 背面ねじ径 | M5×8mm |
| 重量 | 350g | IP値 | 54 |
| 最高使用温度 | 80℃ | 材質 | 軟鉄(ニッケルメッキ) |
| DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット | |||
| 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き | |||
| 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/12 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1193ページ 1312ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984CM-11 DC24V/φ 35mm/250N 電磁マグネットホルダー |
| EA984CM-12 DC24V/φ 50mm/500N 電磁マグネットホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA984CM-23 : φ40x 5mm/M4 接極子プレート |
