品番 : EA984D-1
品名 : 50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | F3001 |
|---|---|---|---|
| 用途 | U字溝・フリュ-ムなどの施工現場、トラックの積み下ろし、クレーン等による布設工事、手作業による位置決め、微調整に | 使用荷重 | 250kg |
| 全長 | 318mm | クランプ範囲 | 50~80mm |
| 重量 | 2.2kg | ||
| 機械吊り専用のマシンタイプ引き起こしや横吊りにも使用できます。 | |||
| 引き起こしや横吊りにも使用できます。 | |||
| ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。 | |||
| <注意> 1.オーバーロードの禁止(クランプが変形したり、ピンが折損したりすることがあります。) 2.横つかみ厳禁(クランプがはずれて、吊上物が転倒や落下する恐れがあります。) 3.カムの目詰まり厳禁(抜け落ちることがあります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1752ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
