詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DJ-1

品名 : 1.0ton イージークランプ(3-16mm)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 B2110
商品名 EASY-S型 用途 アングル・チャンネル・アイビームの専用吊具として
使用荷重 1t クランプ範囲 0~16mm
全長 156mm 重量 2.4kg
カムにばね付で取付の際に支える手間がなく、吊作業の能率が向上します。
荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体に掛かるねじれ力が少なく無理がありません。
カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。
クランプした被吊上物が着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになっても、クランプは部材から外れることはありません。
<使用方法>
正しい吊方
① 1点吊(原則としてワイヤーロープは2本通す)の場合
吊荷の長さは2m以内とし、必ずバランスのとれた重心上を吊ってください。(偏芯すると危険です。)
② 吊荷が2m以上の場合
2点吊とし、必ず角度吊または天秤吊で作業してください。(バランスがよく安全です。)
③ 竪吊に近い場合
吊荷の制限を受けますので、横吊の80%に基本使用荷重の選定を行ってください。 (安全係数が低下します。)
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 09:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984DJ-0.5 0.5ton イージークランプ(0-16mm)
EA984DJ-1 1.0ton イージークランプ(3-16mm)
EA984DJ-2A 2.0ton イージークランプ(0-20mm)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 吊角度60°まで
  • A:156  B:124  C:24  D:68\nF:24  G:37  H:114  I:30\nJ:60  M:26(単位:mm)
  • D1:50mm  D2:102mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top