品番 : EA984DJ-201
品名 : 1.0ton 横吊クランプ(0-30mm)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | B2161 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HA-60型 | 用途 | 土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係 |
| 使用荷重 | 1t | クランプ範囲 | 0~30mm |
| 全長 | 233mm | 重量 | 5.2kg |
| 安全ロック式 | |||
| H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。 | |||
| 受け部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。 | |||
| 吊り角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。 | |||
| 土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,500 円(税抜)/ 69,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
