詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DN-1

品名 : 1.0ton 無傷竪吊クランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 A2051
商品名 FL-V型 用途 ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等マグネット使用ができない竪吊作業に
使用荷重 1t クランプ範囲 0~25mm
全長 400mm 重量 7.5kg
落下防止安全装置付
ラチェットハンドル付
吊上物の厚さを調整締付できる軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。
オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働きます。
<使用方法>
①吊上物の板厚に応じてアジャストボルトを回し、スライダーを戻し予め口幅を広く開けます。
②吊上物がクランプのくわえ口の奥に当るまで、充分差込みます。
③吊環を押込み、次に補助カムのレバーを手指で開放に戻します。
④受金が本体に密着するまで、アジャストボルトを回し締付けるとクランプの取付けが完了します。
⑤吊環を引張って吊上げ荷重を掛けると受け金にクランプ力が働いて吊上げ物を増締めします。
⑥着地後、取外しの場合は、アジャストボルトを逆に回してスライダーを上方に戻せば、開放になります。
追加説明
カタログ価格

87,800 (税抜)/ 96,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/25 10:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1750ページ
バリエーション一覧
EA984DN-0.5A 0.5ton 無傷竪吊クランプ
EA984DN-1 1.0ton 無傷竪吊クランプ
EA984DN-2 2.0ton 無傷堅吊クランプ(0-25mm)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用方法
  • 吊角度\n4個使用:25°まで、60°まで
  • 2個使用:吊角度25°まで
  • A:400  B:233  C:60  D:113\nDo:148  E:70  F:36  G:72\nH:179  I:52  J:80  M:55\nS:19(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top