詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984FA-42

品名 : 1.0ton スクリュークランプ(J型/ツイストカム式)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 SJC1S
使用荷重 1t クランプ範囲 0~40mm
全長 118.5mm 重量 3kg
材質 特殊合金鋼 仕上げ シャンパンゴールド焼付塗装
特にチェーンブロック・ホイスト等の吊ピースに最適な万能クランプ
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群
締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群!
組立や溶接作業等の引っ張り用、形鋼などの引起こし作業にも使用できます。
NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
吊り下げの場合、勾配のある物(I形鋼)には使用できません。
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 18:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1751ページ
バリエーション一覧
EA984FA-41 0.5ton スクリュークランプ(J型/ツイストカム式)
EA984FA-42 1.0ton スクリュークランプ(J型/ツイストカム式)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top