詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SC-7

品名 : 305x127x 83mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)

衝撃に強いウレタン製で軽量です

仕様

サイズ 305(W)×127(D)×83(H)mm 重量 1.9kg(1個)
材質 耐衝撃ウレタン
★裏面には滑りにくいゴムパッド付
ポリエステルロープ付(610mm)
小型から中型の航空機用
耐油性・耐候性・耐摩耗性・衝撃吸収性があります。
木材のように腐ったり、割れたり、裂けたりしません。
高い視認性があり航空機の異物損傷(FOD)の脅威を防止します。
追加説明
カタログ価格

46,600 (税抜)/ 51,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 20:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0287ページ

代替品

EA984SB-1
  • 品番

    EA984SB-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ★裏面には滑りにくいゴムパッド付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top