品番 : EA984SE-1A
品名 : 384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)
仕様
サイズ | 384(W)×381(D)×280(H)mm | 重量 | 6.6kg |
---|---|---|---|
材質 | 耐衝撃ウレタン | 適応タイヤサイズ | 直径165cmまで |
積載量 | 70t | 最大車両総重量 | 111.1t |
潤滑トラックや大型メンテナンス車両などの鉱山支援機器などに | |||
耐油性・耐溶剤性 | |||
チョックの裏側に凹んだ持ち運び用ハンドル付き | |||
ロープ、チェーン、ブラケット用の取り付け穴付き | |||
別売のマウンティウングブラケット(EA984SE-10)を使ってホイールチョークを連結させ、タイヤ幅に合わせて使用できます | |||
ANSI準拠、MSHA仕様に適合 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,700 円(税抜)/ 76,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/18 20:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0290ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA984SE-10 : マウンティングブラケット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)