詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SE-10

品名 : マウンティングブラケット

仕様

全長 914mm プレート サイズ:152×152mm
厚み:7mm
重量 7.3kg
頑丈なスチール製
ホイールチョークに連結させ、タイヤ幅に合わせて使用できます。
組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

20,800 (税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/18 01:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0287ページ
ウェブカタログ画像
  • EA984SE-1A使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top