品番 : EA984SE-4
品名 : 387x450x254mm ホイールチョーク(ウレタン製)
仕様
| サイズ | 387(W)×450(D)×254(H)mm | 重量 | 8.62kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | ウレタン | 入数 | 1個 |
| 色 | 黄 | 適応タイヤサイズ | 165~266cm |
| 最大積載量 | 165t | 最大車両総重量 | 249t |
| 運搬トラック、ローダー、クレーンなどの重機などに | |||
| ロープ・チェーン用の取付穴付き | |||
| 裏側に凹んだ持ち運び用ハンドル付き | |||
| 底面にはゴム製滑り止めパッド付き | |||
| 耐油性・耐溶剤性・耐久性 | |||
| ANSI準拠、MSHA仕様に適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,600 円(税抜)/ 75,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/29 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0287ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA984SE-10 : マウンティングブラケット |
ウェブカタログ画像
拡大
