詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SE-1B

品名 : 384x381x280mm ホイールチョーク(ウレタン製)

仕様

サイズ 384(W)×381(D)×280(H)mm 重量 6.6kg
材質 ポリウレタン イエロー
適応タイヤサイズ 117~165cm 最大車両総重量 約111t
潤滑油運搬車や保守車両などに
ロープ、チェーン、ブラケット(EA984SE-10)用の取付穴付き
持ち運び用ハンドル付き
底面にゴム製滑り止めパッド付き
ANSI Z535.4準拠
追加説明
カタログ価格

88,000 (税抜)/ 96,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/22 03:27現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 持ち運び用ハンドル付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top