品番 : EA984VA-111
品名 : 75x123x 68mm タイヤストッパー(マグネット・ヒモ付/1組
ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です。
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | 4201WM |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm)W×D×H | 75×123×68 | 重量(g) | 400(1個) |
| 入数 | 1組 | 材質 | 合成ゴム |
| ポリエチレンロープ付(1520mm) | |||
| 耐候性・耐摩耗性に優れています。 | |||
| マグネットタイプ | |||
| 管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。 | |||
| フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,190 円(税抜)/ 5,709 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/19 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0287ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA984VA-111 75x123x 68mm タイヤストッパー(マグネット・ヒモ付/1組 |
| EA984VA-112 98x132x 68mm タイヤストッパー(マグネット・ヒモ付/1組 |
ウェブカタログ画像
拡大
