品番 : EA984VA-34A
品名 : 110x235x125mm タイヤストッパー(オレンジ)
カタログ訂正
24/02/26 重量:(誤)1.1kg⇒(正)1.0kg (No.55 1018)
仕様
サイズ | 110(W)×235(D)×125(H)mm | 重量 | 1.0kg |
---|---|---|---|
材質 | 廃プラスチック | 色 | オレンジ |
4t車以下のタイヤ止めに | |||
着色材料の違いにより黒色は他色より若干重量が重くなってます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/14 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0295ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA984VA-31A 110x235x125mm タイヤストッパー(黒) |
EA984VA-33A 110x235x125mm タイヤストッパー(黄) |
EA984VA-34A 110x235x125mm タイヤストッパー(オレンジ) |