詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-5C

品名 : 135x100x 66mm ホイールチョーク(2個組)

仕様

適用 小型車からRV、普通車(2t)まで対応 サイズ 100(W)×135(D)×66(H)mm
紐長さ 約120cm 入数 2個
材質 天然ゴム 重量 475g(1個当たり)
紐で2個を連結(取外し可能)
天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 361

(2026/11/17 22:56現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 0288ページ

代替品

EA984VA-9
  • 品番

    EA984VA-9

  • コメント

    違い:サイズ・材質・適応車種等

ウェブカタログ画像
  • 紐で2個を連結(取外し可能)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top