詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-9

品名 : 76x125x 67mm タイヤストッパー(2個組)

仕様

適用 軽~普通自動車まで対応(1.5t車以下) サイズ 76(W)×125(D)×67(H)mm
紐長 124cm 入数 2個
材質 合成ゴム 重量 640g(2個・紐含む)
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計
ゴム製で、雨や寒さに強くてしっかりタイヤを止めます。
紐は取り外し可能
追加説明
カタログ価格

1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 99

(2026/11/17 22:56現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0288ページ

代替品

EA984VA-5C
  • 品番

    EA984VA-5C

  • コメント

    違い:サイズ・材質・適応車種等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top