詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-82

品名 : 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 4092W
サイズ(mm)W×D×H 110×235×125 重量(kg) 2.05
色 黄 材質 廃プラスチック
ポリエチレンロープ(1.2m付)
軽くて耐久性に優れています
安心運転の為の必需品
4t車以下のタイヤ止めに
着色材料の違いにより黒色は他色より若干重量が重くなってます。
追加説明
カタログ価格

5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/12 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0287ページ
バリエーション一覧
EA984VA-81 110x235x125mm タイヤストッパー(黒/ヒモ付/1組)
EA984VA-82 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/ヒモ付/1組)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA984VA-81です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top