品番 : EA985MC-41
品名 : 400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
仕様
| メーカー | マキテック | 型番 | R-3812P-1000-400-100 |
|---|---|---|---|
| ローラー幅 | 400mm | 重量 | 10.9kg |
| ローラー耐荷重 | 80kg/本 | 全長 | 1000mm |
| ローラー直径 | 38.1mm | 材質 | スチール |
| 用途 | 中軽荷重搬送用 | ピッチ | 100mm |
| 脚取付間隔:耐荷重 | 1000mm:500kg 1500mm:300kg 2000mm:200kg 3000mm:90kg |
||
| 小物搬送に最適です | |||
| プレスベアリング、安価タイプ | |||
| 支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/06 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1722ページ | ||||
