品番 : EA985PK-11A
品名 : 1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/黒)
仕様
仕様 | 裾ひもタイプ | サイズ | 1200×1200×1300(H)mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン | 番手 | #4000 |
厚み | 0.35mm | 色 | 表面:ブラック 裏面:ブラック |
つなぎ目がなく雨天でも荷物を保護できます。 | |||
遮光性に優れたブラックカラー | |||
日光・紫外線を遮断します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1716ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA985PK-11A 1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/黒) |
EA985PK-12A 1200x1200x1300mm パレットカバー(ファスナー式/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)