品番 : EA985PK-2
品名 : 1200x1200x1300mm パレットカバー(ファスナー式/青)
仕様
| 仕様 | ファスナータイプ | サイズ | 1.2×1.2×1.3(H)m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 番手 | #3000 |
| 厚み | 0.35mm | 色 | ブルー |
| 荷物の出し入れが容易にできます。 | |||
| 日光・紫外線を遮断します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/31 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1668ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985PK-1 1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/青) |
| EA985PK-2 1200x1200x1300mm パレットカバー(ファスナー式/青) |
ウェブカタログ画像
拡大

