品番 : EA985PK-32
品名 : 1200x1200x1300mm パレットカバー(ファスナー式/OD)
仕様
| 仕様 | ファスナータイプ | 色 | OD色 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1200×1200×1300(H)mm | 番手 | #3000 |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 日光、紫外線、汚れからパレット上の積載物をしっかりガードします。 | |||
| つなぎ目のないシール加工BOX型構造と裾ひもにより、雨天時の荷物保護が可能 | |||
| 軽量で扱いやすく、制電防止加工済み | |||
| パレットごとに被せて保管できるため、手軽に在庫管理が行えスペース効率を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1668ページ 2551ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA985PK-31 1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/OD) |
| EA985PK-32 1200x1200x1300mm パレットカバー(ファスナー式/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品はカバーのみです。
