詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985PK-51

品名 : 1100x1100x 39mm パレット用すべり止めカバー

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 809914
商品名 パレットカバー1111 サイズ 1100×1100×39(H)mm
積載面サイズ 1040×1040mm 材質 ポリオレフィン
色 ブルー
積載物の荷ズレを防止します。
EA985P-3専用
追加説明
カタログ価格

18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1667ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top